DEHN ITALIA SPA - DEH540805 FASCETTA PER TUBI PER AMBIENTI EX D 300-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 300...500 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Zweimetallverbinder - nein
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
4013364128873
Artikelnummer
DEH540805
Herstellernummer
540805
Hersteller
DEH
Klemm-/Spannbereich:
300...500 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zweimetallverbinder:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Nastro tenditore per zone Ex per la messa in contatto elettrica di tubi in zona Ex, per la realizzazione del collegamento equipotenziale antifulmine secondo la norma DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Per l'impiego nelle zone a rischio di esplosione Zona Ex 1 e 2 (gas, vapori, nebbia) nonche Zona Ex 21 e 22 (polveri). Collaudato secondo il gruppo di esplosione IIB e la norma DIN EN 62561-1. Notevole riduzione del tempo di montaggio ? non e piu necessario fermare l?impianto/il reparto a causa dei lavori di saldatura o di foratura. Esecuzione tipo EX BRS 500 per il campo di serraggio D300-500 mm. Il set di montaggio necessario (n. art. 540902) e disponibile separatamente.