DEHN ITALIA SPA - DEH540260 Uni-Erdungsklemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Rundleiter
Anschlussquerschnitt - 4...50 mm²
Werkstoff - rostfreier Stahl
Klemmbereich Rundleiter - 8...10 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364138667
Artikelnummer
DEH540260
Herstellernummer
540260
Hersteller
DEH
Geeignet für:
Rundleiter
Anschlussquerschnitt:
4...50 mm²
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Klemmbereich Rundleiter:
8...10 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Morsetto di messa a terra UN secondo DIN EN 62561-1, per integrazione dei sistemi di montaggio p.es. di impianti FV, nell'equipotenzialità funzionale/messa a terra funzionale (colore del conduttore nero) ed equipotenzilità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (classificazione CEI 81-10/3). Tramite la piastra di contatto (elemento intermedio) in acciaio INOX si possono unire diversi materiali del conduttore (Cu, Al, Fe/tZn e acciaio INOX) con i sistemi di montaggio convenzionali come ad es. l'alluminio, senza che si verifichi una corrosione di contatto. Esecuzione con vite a martello M10, dado zigrinato e cavallotto di fissaggio doppio ad es. per collegamento passante dei profilati.