Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH540200 Bandrohrschelle

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH540200 Bandrohrschelle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 6 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364113039

Artikelnummer

DEH540200

Herstellernummer

540200

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/4 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

6 Zoll

Collare di messa a terra con dentatura BS secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione con dentatura, da utilizzare per superfici (p.es. vernici, verniciatura in polvere) fino ad uno spessore del rivestimento di 0,2 mm, completa con nastro regolabile in acciaio INOX, per la connessione di un conduttore Td D10 mm o 1-2 conduttori Td D6-8 mm o 4-50 mm² (rigido / semirigido).