DEHN ITALIA SPA - DEH540122 UNI-KS-Verbinder - 540122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Verbindung - Verbinder
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Klemmschraube
Packung
1 ST
EAN
4013364379930
Artikelnummer
DEH540122
Herstellernummer
540122
Hersteller
DEH
Art der Verbindung:
Verbinder
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Morsetto KS universale secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento resistente alla corrente di fulmine di conduttori tondi su profilati piatti, pluviali o altre parti dell'impianto parafulmine. Esecuzione a corpo unico INOX (AISI 316) con vite, dado M10 e posa con superficie della chiave.