Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH540104 Bandrohrschelle - 540104

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH540104 Bandrohrschelle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3 Zoll

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364239685

Artikelnummer

DEH540104

Herstellernummer

540104

Hersteller

DEH

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/4 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3 Zoll

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Explosionsgeschützt:

ja

Nastro tenditore autobloccante secondo CEI EN 62305-3 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzione secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e l'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione completa con nastro regolabile in acciaio INOX, per la connessione di un conduttore Td D10 mm o 1-2 conduttori Td D6-8 mm o 4-50 mm² (rigido /semirigido).