Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH483100 Fangstange - 483100

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH483100 Fangstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Durchmesser - 16...16 mm

  • Ausführung - Fangstange angefast

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364019430

Artikelnummer

DEH483100

Herstellernummer

483100

Hersteller

DEH

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

16...16 mm

Ausführung:

Fangstange angefast

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Asta di captazione bombata su entrambi i lati, per la protezione di costruzioni su tetto, camini ecc., specificatamente per la realizzazione con zoccolo in cemento (17 Kg) con cuneo o per il fissaggio con cavallotti / distanziatori.