Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH480021 Erdeinfuhrungsstange

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2500 mm

  • Durchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Verjüngt 16 mm auf 10 mm - ja

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364051621

Artikelnummer

DEH480021

Herstellernummer

480021

Hersteller

DEH

Länge:

2500 mm

Durchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Stahl

Verjüngt 16 mm auf 10 mm:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Asta di adduzione a terra secondo CEI EN 62561-2 per la connessione di calate all'impianto di terra. Esecuzione con diametro ridotto (16 / 10) e parzialmente isolata (lunghezza ca. 700 mm).