DEHN ITALIA SPA - DEH480020 Erdeinfuhrungsstange

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 16 mm
Werkstoff - Stahl
Verjüngt 16 mm auf 10 mm - ja
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4013364051638
Artikelnummer
DEH480020
Herstellernummer
480020
Hersteller
DEH
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Verjüngt 16 mm auf 10 mm:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Asta di adduzione a terra secondo CEI EN 62561-2 per la connessione di calate all'impianto di terra. Esecuzione con diametro ridotto (16 / 10) e parzialmente isolata (lunghezza ca. 700 mm).