DEHN ITALIA SPA - DEH478129 Anschlussklemme NIRO (V4A) - 478129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Verbinders - Anschlussklemme
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Packung
1 ST
EAN
4013364118508
Artikelnummer
DEH478129
Herstellernummer
478129
Hersteller
DEH
Art des Verbinders:
Anschlussklemme
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Morsetto di collegamento con perno filettato per il collegamento di conduttori Td e Pt ai punti fissi di terra con filetto M10 / 12. Adatto anche per il montaggio sul retro del punto fisso di terra senza astina di collegamento p.es. per conduttore piatto. Esecuzione leggera, con filetto di connessione M10.