DEHN ITALIA SPA - DEH478051 Erdungsfestpunkt Typ M - 478051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Stahl
Anschlussachse - 155 mm
Durchmesser Anschlussplatte - 80 mm
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364124448
Artikelnummer
DEH478051
Herstellernummer
478051
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Stahl
Anschlussachse:
155 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
80 mm
Länge:
50 mm
Punto fisso di terra secondo CEI EN 62561-1 come collegamento, resistente alla corrosione, di calate p.es. all'armatura dell'edificio o all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e / o l'equipotenzialità di funzione, per l'installazione nel cassero. Esecuzione Tipo M con astina di collegamento pressata (10 mm) compresa un'ulteriore barriera stagna e filetto di collegamento M10 / 12. Provato con aria compressa a 5 bar secondo CEI 62561-5 a acqua in pressione a 1 bar.




