Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH478027 Erdungsfestpunkt Typ M - 478027

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Durchmesser Anschlussplatte - 80 mm

  • Länge - 56 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364125995

Artikelnummer

DEH478027

Herstellernummer

478027

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Durchmesser Anschlussplatte:

80 mm

Länge:

56 mm

Punto fisso di terra con filetto di connessione M16 per sollecitazione con correnti elevate (50 Hz), p.es. per il collegamento dell'anello equipotenziale all'impianto di terra in impianti eletrici con tensione nominale superiore 1 kV (messa a terra del trasformatore). Esecuzione con corda di connessione in Cu/galSn per il montaggio nella cassaforma e provato secondo CEI EN 62561-1.