DEHN ITALIA SPA - DEH478011 Erdungsfestpunkt Typ M - 478011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Stahl
Anschlussachse - 180 mm
Durchmesser Anschlussplatte - 80 mm
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364033054
Artikelnummer
DEH478011
Herstellernummer
478011
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Stahl
Anschlussachse:
180 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
80 mm
Länge:
50 mm
Punto fisso di terra secondo CEI EN 62561-1 come collegamento, resistente alla corrosione, di calate p.es. all'armatura dell'edificio o all'impianto di terra per l'equipotenzialità di sicurezza e / o l'equipotenzialità di funzione, per l'installazione nella cassaforma. Esecuzione Tipo M con astina (10 mm) e filetto M10 / 12 di collegamento.




