DEHN ITALIA SPA - DEH472219 Potentialausgleichschiene - 472219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Isolator - ja
Explosionsgeprüfte Ausführung - ja
Höhe - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364090958
Artikelnummer
DEH472219
Herstellernummer
472219
Hersteller
DEH
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Länge:
435 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
10
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt


