DEHN ITALIA SPA - DEH472209 Potentialausgleichschiene - 472209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Aufbau fix
Ausführung - ohne Abdeckhaube
Isolator - ja
Explosionsgeprüfte Ausführung - ja
Höhe - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364090934
Artikelnummer
DEH472209
Herstellernummer
472209
Hersteller
DEH
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Höhe:
60 mm
Breite:
40 mm
Länge:
295 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
6
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:
0
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:
0
Werkstoff der Kontaktschiene:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberfläche der Kontaktschiene:
unbehandelt
Werkstoff der Klemme:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberfläche der Klemme:
unbehandelt


