Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH472023 Erdungsschiene St/tZn - 472023

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdungsschiene

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364030312

Artikelnummer

DEH472023

Herstellernummer

472023

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdungsschiene

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Barra di messa a terra da avvitare su costruzioni in acciaio. Per il collegamento di conduttori piatti con foro o conduttori tondi con p. es. connettore KS. Esecuzione con 2x 2 connessioni, fori D11 mm.