DEHN ITALIA SPA - DEH454100 MORSETTO DI COLLEGAMENTO / SEZIONAMENTO - 454100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser Rundleiter 1 - 7...10 mm
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zweimetallverbinder - nein
Flachleiterbreite Leiter 2 - 30...40 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364035904
Artikelnummer
DEH454100
Herstellernummer
454100
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser Rundleiter 1:
7...10 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
nein
Flachleiterbreite Leiter 2:
30...40 mm
Morsetto di collegamento/sezionamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento della calata con l'adduzione a terra. Esecuzione a due componenti per conduttori tondi e piatti (larghezza fino a 40 mm).