Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH450011 Trennmuffe - 450011

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Zinkdruckguss

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zweimetallverbinder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364025172

Artikelnummer

DEH450011

Herstellernummer

450011

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Zinkdruckguss

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zweimetallverbinder:

nein

Manicotto di sezionamento secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di calate con le aste di adduzione a terra. Esecuzione chiusa, per aste di adduzione a terra Td 16 mm.