Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH420107 Regenrohrschelle - 420107

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zweimetallverbinder - nein

  • Anschlussloch - 11 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364045828

Artikelnummer

DEH420107

Herstellernummer

420107

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zweimetallverbinder:

nein

Anschlussloch:

11 mm

Collare di messa a terra secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di pluviali nell'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Possibilità di collegamento D11 mm per conduttore tondo p.es. con conettore KS oppure con cavallotto di fissaggio. Esecuzione per diametri fissi di tubo con vite M8.