DEHN ITALIA SPA - DEH420100 Regenrohrschelle - 420100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 100...100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zweimetallverbinder - nein
Anschlussloch - 11 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364022805
Artikelnummer
DEH420100
Herstellernummer
420100
Hersteller
DEH
Klemm-/Spannbereich:
100...100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
nein
Anschlussloch:
11 mm
Collare di messa a terra secondo CEI EN 62561-1 per l'integrazione di pluviali nell'equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Possibilità di collegamento D11 mm per conduttore tondo p.es. con conettore KS oppure con cavallotto di fissaggio. Esecuzione per diametri fissi di tubo con vite M8.