Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH410399 Erdungsrohrschelle - 410399

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 89...89 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364081499

Artikelnummer

DEH410399

Herstellernummer

410399

Hersteller

DEH

Klemm-/Spannbereich:

89...89 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Leiter:

1

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3 Zoll

Collare per tubi protezione da fulmini secondo DIN-EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzionale secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) ed equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione in INOX con viti M8, connessione per conduttori piatti con viti e dadi M10, per conduttori tondi 7-10 mm p. es. connettori KS.