Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH410369 COLLARE PER TUBO INOX D55 MM - 410369

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 55...55 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 3/4 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364081529

Artikelnummer

DEH410369

Herstellernummer

410369

Hersteller

DEH

Klemm-/Spannbereich:

55...55 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Leiter:

1

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 3/4 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/2 Zoll

Collare per tubi di messa a terra per protezione dai fulmini secondo la norma CEI-EN 62561-1, per l?integrazione di tubi nei collegamenti equipotenzili di sicurezza e funzionali secondo la norma CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e nell?equipotenzialita antifulmine secondo la norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione INOX con viti M10, connessione per conduttori piatti con viti e dadi M10, per conduttori a sezione tonda 7-10 mm, p. es. connettori KS.