Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH410349 Erdungsrohrschelle - 410349

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 42.4...42.4 mm

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364081604

Artikelnummer

DEH410349

Herstellernummer

410349

Hersteller

DEH

Klemm-/Spannbereich:

42.4...42.4 mm

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/4 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/4 Zoll

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

38.5...78.5 mm²

Anzahl der Leiter:

1

Collare per tubi protezione da fulmini secondo DIN-EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzionale secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) ed equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione in INOX con viti M8, connessione per conduttori piatti con viti e dadi M10, per conduttori tondi 7-10 mm p. es. connettori KS.