Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH410309 Erdungsrohrschelle - 410309

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/8 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364081451

Artikelnummer

DEH410309

Herstellernummer

410309

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anzahl der Leiter:

1

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/8 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/8 Zoll

Collare per tubi protezione da fulmini secondo CEI-EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzionale secondo CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) ed equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione in INOX con viti M8, connessione per conduttori piatti con viti e dadi M10, per conduttori tondi 7-10 mm p. es. connettori KS.