Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH410300 Erdungsrohrschelle - 410300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 89...89 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364026315

Artikelnummer

DEH410300

Herstellernummer

410300

Hersteller

DEH

Klemm-/Spannbereich:

89...89 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Leiter:

1

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3 Zoll

Collare per tubi protezione da fulmini secondo DIN-EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzionale secondo DIN VDE 0100-410/540 ed equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione in Fe/tZn con viti M8, connessione per conduttori piatti con viti e dadi M10, per conduttori tondi 7-10 mm p. es. connettori KS o per la connessione dello spinterometro di protezione a pali di linee aeree su tetto.