Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH410114 Erdungsrohrschelle - 410114

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 42.4...42.4 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Querschnitt des anzuschließenden Kabels - 38.5...78.5 mm²

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364026261

Artikelnummer

DEH410114

Herstellernummer

410114

Hersteller

DEH

Klemm-/Spannbereich:

42.4...42.4 mm

Werkstoff:

Stahl

Querschnitt des anzuschließenden Kabels:

38.5...78.5 mm²

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/4 Zoll

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Leiter:

1

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/4 Zoll

Collare per tubi protezione da fulmini secondo DIN-EN 62561-1 per l'integrazione di tubi nell'equipotenzialità di sicurezza e funzionale secondo DIN VDE 0100-410/540 ed equipotenzialità antifulmine secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Esecuzione in Fe/tZn con viti M8, connessione per conduttori piatti con viti e dadi M10, per conduttori tondi 7-10 mm p. es. connettori KS.