Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH410112 Erdungsrohrschelle - 410112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 48.3...48.3 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 38.5...78.5 mm²

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364026278

Artikelnummer

DEH410112

Herstellernummer

410112

Hersteller

DEH

Klemm-/Spannbereich:

48.3...48.3 mm

Werkstoff:

Stahl

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

38.5...78.5 mm²

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Anzahl der Leiter:

1

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/2 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 1/2 Zoll

Collare per tubi di messa a terra per protezione dai fulmini secondo la norma CEI-EN 62561-1, per l’integrazione di tubi nei collegamenti equipotenzili di sicurezza e funzionali secondo la norma CEI 64-8 (DIN VDE 0100-410/540) e nell’equipotenzialità antifulmine secondo la norma CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Versione in Fe/tZn con viti M10, connessione per conduttori piatti con viti e dadi M10, per conduttori a sezione tonda 7-10 mm, p. es. connettori KS.