DEHN ITALIA SPA - DEH410100 Erdungsrohrschelle - 410100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 34...34 mm
Werkstoff - Stahl
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Anzahl der Leiter - 1
Packung
1 ST
EAN
4013364026254
Artikelnummer
DEH410100
Herstellernummer
410100
Hersteller
DEH
Klemm-/Spannbereich:
34...34 mm
Werkstoff:
Stahl
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Leiter:
1
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
1 Zoll




