DEHN ITALIA SPA - DEH410034 COLLARE PER TUBO FE/TZN D 27 MM - 410034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klemm-/Spannbereich - 27...27 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Anzahl der Leiter - 1
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 3/4 Zoll
Packung
1 ST
EAN
4013364026247
Artikelnummer
DEH410034
Herstellernummer
410034
Hersteller
DEH
Klemm-/Spannbereich:
27...27 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Leiter:
1
Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll
Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:
3/4 Zoll


