Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH392069 MV-Klemme - 392069

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364096158

Artikelnummer

DEH392069

Herstellernummer

392069

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento multiuso secondo CEI EN 62561-1, per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T"e parallele di conduttori tondi su aste di captazione. Esecuzione componibile con vite a testa piatta e dotata di antisvitamento.