Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH391066 MORSETTO MV INOX XTD 10MM VITE PIATTA - 391066

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 10...10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Durchmesser Rundleiter 2 - 10...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364288577

Artikelnummer

DEH391066

Herstellernummer

391066

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Durchmesser Rundleiter 1:

10...10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Durchmesser Rundleiter 2:

10...10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Morsetto di collegamento multiuso secondo CEI EN 62561-1, per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T"e parallele di conduttori tondi. Esecuzione componibile con vite a testa piatta e dotata di antisvitamento.