Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH390657 MV-Klemme - 390657

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

  • Art des Verbinders - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364096165

Artikelnummer

DEH390657

Herstellernummer

390657

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Art des Verbinders:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto di collegamento multiuso bimetallico secondo CEI EN 62561-1, per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T" e parallele di conduttori tondi. Esecuzione a tre componenti con vite a testa esagonale e filetto nella parte inferiore.