Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH390565 MORSETTO MMV FE/NON ZINCATO TD 3-10 MM - 390565

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 3...5 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Durchmesser Rundleiter 2 - 8...10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364385313

Artikelnummer

DEH390565

Herstellernummer

390565

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser Rundleiter 1:

3...5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Durchmesser Rundleiter 2:

8...10 mm

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto di collegamento multiuso "mini"secondo CEI EN 62561-1, per uso universale come morsetto a croce, a "T"e parallelo di reti maglaite e conduttori tondi. Esecuzione a due componenti con vite a testa esagonale e protezione contro lo svitamento.