Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH390550 MV-Klemme - 390550

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364096042

Artikelnummer

DEH390550

Herstellernummer

390550

Hersteller

DEH

Art der Verbindung:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento multiuso secondo CEI EN 62561-1, per l'applicazione universale per connessioni a croce, a "T" e parallele di conduttori tondi. Esecuzione componibile con vite a testa esagonale, grova e filetto nella parte inferiore.