DEHN ITALIA SPA - DEH390499 Endstuck Z-Form - 390499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Verbindung - Endstück
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
4013364127517
Artikelnummer
DEH390499
Herstellernummer
390499
Hersteller
DEH
Art der Verbindung:
Endstück
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Elemento terminale da avvitare al punto fisso di terra per il collegamento p.es. di una barra equipotenziale oppure per il collegamento di elementi costruttivi (p.es. travi in acciaio o simili) mediante viti. Esecuzione con fori, per la connessione di conduttori tondi p. es. connettori KS.