Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH390259 MMV-Klemme - 390259

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364031814

Artikelnummer

DEH390259

Herstellernummer

390259

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento multiuso "mini"secondo CEI EN 62561-1, per uso universale come morsetto a croce, a "T"e parallelo di conduttori tondi. Esecuzione a due componenti con vite a testa piatta e protezione contro lo svitamento.