Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH390250 MMV-Klemme - 390250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364031791

Artikelnummer

DEH390250

Herstellernummer

390250

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Morsetto di collegamento multiuso "mini"secondo CEI EN 62561-1, per uso universale come morsetto a croce, a "T"e parallelo di conduttori tondi. Esecuzione a due componenti con vite a testa piatta e protezione contro lo svitamento.