Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH390209 MV-Klemme - 390209

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 200 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364158245

Artikelnummer

DEH390209

Herstellernummer

390209

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

200 kA

Morsetto MV per uso universale come morsetto a croce, a "T"e parallelo. Portata di corrente di fulmine provata fino a 200 kA (10/350 µs) in appoggio alla norma CEI EN 62561-1. Esecuzione componibile con vite esagonale e filetto nella parte inferiore.