Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH390157 Klemmbock - 390157

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Klemmverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Flachrundschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364032194

Artikelnummer

DEH390157

Herstellernummer

390157

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Klemmverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Cavallotto di fissaggio secondo CEI EN 62561-1, p. es. per la connessione con terminale per costruzioni o fascette per pluviali. Esecuzione con foro quadrato 11 mm e vite a testa piatta.