Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH385202 Verbindungsmuffe - 385202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Zinkdruckguss

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Muffenverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

  • Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) - 100 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364068131

Artikelnummer

DEH385202

Herstellernummer

385202

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Zinkdruckguss

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Muffenverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):

100 kA

Manicotti di giunzione secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento di due conduttori tondi in disposizione longitudinale con 4 viti M6. Esecuzione ZG 7-10.