DEHN ITALIA SPA - DEH380116 Fangstangenklemme - 380116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Art der Verbindung - Parallelverbinder
Art der Befestigungsschrauben - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4013364133280
Artikelnummer
DEH380116
Herstellernummer
380116
Hersteller
DEH
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Parallelverbinder
Art der Befestigungsschrauben:
sonstige
Morsetto FS secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento dell'asta di captazione Td 10 mm con due conduttori tondi. Esecuzione con vite a testa piatta e dotata di antisvitamento, per la connessione longitudinale o trasversale.