Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH380110 FS-Klemme - 380110

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH380110 FS-Klemme

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Parallelverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364133273

Artikelnummer

DEH380110

Herstellernummer

380110

Hersteller

DEH

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Parallelverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

sonstige

Morsetto FS secondo CEI EN 62561-1, per il collegamento dell'asta di captazione Td 10 mm con due conduttori tondi. Esecuzione con vite a testa piatta e dotata di antisvitamento, per la connessione longitudinale o trasversale.