Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH374020 Dehnungsstuck - 374020

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH374020 Dehnungsstuck

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dehnungsstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364030725

Artikelnummer

DEH374020

Herstellernummer

374020

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dehnungsstück

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Elemento di dilatazione secondo CEI EN 62561-1 per la compensazione della dilatazione termica di conduttori con elevate lunghezze (possibile solo con posa libera dei conduttori nelle staffe). Esecuzione piatta, per la connessione ad es. con connettori KS(adatti anche per collegamenti a croce).