Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH374011 Dehnungsstuck - 374011

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH374011 Dehnungsstuck

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dehnungsstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364030701

Artikelnummer

DEH374011

Herstellernummer

374011

Hersteller

DEH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dehnungsstück

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Elemento di dilatazione secondo CEI EN 62561-(1+2) per la compensazione della dilatazione termica di conduttori con elevate lunghezze (possibile solo con posa libera dei conduttori nelle staffe). Esecuzione tonda, per la connessione ad es. con morsetti MV.