Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH372140 Anschlussklemme St/tZn - 372140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6...10 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Klemmbereich - 18...35 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Anschlussklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364119086

Artikelnummer

DEH372140

Herstellernummer

372140

Hersteller

DEH

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

6...10 mm

Werkstoff:

Stahl

Klemmbereich:

18...35 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Anschlussklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto di collegamento per travi d'acciaio secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento su costruzioni d'acciaio. Esecuzione verticale con cavallotto di fissaggio, connessione longitudinale o trasversale.