Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH372119 Anschlussklemme Niro - 372119

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6...10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Klemmbereich - 5...18 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Anschlussklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364119178

Artikelnummer

DEH372119

Herstellernummer

372119

Hersteller

DEH

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

6...10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Klemmbereich:

5...18 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Anschlussklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto di collegamento per travi d'acciaio secondo CEI EN 62561-1 per il collegamento su costruzioni d'acciaio. Esecuzione verticale con cavallotto di fissaggio, connessione longitudinale o trasversale.