Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH372019 Anschlussklemme Niro - 372019

KopierenKopieren
DEHN ITALIA SPA - DEH372019 Anschlussklemme Niro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6...10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Klemmbereich - 5...18 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Anschlussklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364104631

Artikelnummer

DEH372019

Herstellernummer

372019

Hersteller

DEH

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

6...10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Klemmbereich:

5...18 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Anschlussklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto di collegamento con piastra di pressione secondo CEI EN 62561-1 per la connessione a costruzioni e lamiere in acciaio con tecnica a vite unica. Esecuzione piccola con connessione longitudinale o trasversale.