Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH370018 Anschlussklemme TG/tZn - 370018

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7...10 mm

  • Werkstoff - Temperguss

  • Klemmbereich - 8...18 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Verbindung - Anschlussklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364024724

Artikelnummer

DEH370018

Herstellernummer

370018

Hersteller

DEH

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

7...10 mm

Werkstoff:

Temperguss

Klemmbereich:

8...18 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Verbindung:

Anschlussklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto secondo CEI EN 62561-1 per la connessione su costruzioni in acciaio e lamiere in acciaio. Esecuzione per connessione vite KS longitudinale o trasversale.