Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH365221 Falzklemme - 365221

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8...10 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Klemmbereich - 0.7...10 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Falzklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364092396

Artikelnummer

DEH365221

Herstellernummer

365221

Hersteller

DEH

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

8...10 mm

Werkstoff:

Aluminium

Klemmbereich:

0.7...10 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Falzklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Morsetto scanalato con superficie di contatto maggiorata secondo CEI EN 62561-1, per collegare i conduttori tondi con le scanalature. Esecuzione dritta, connessione longitudinale o trasversale.