Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH365059 Falzklemme - 365059

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Anwendung - Metalldach

  • Montageart - schraubbar

  • Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)

  • Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364091856

Artikelnummer

DEH365059

Herstellernummer

365059

Hersteller

DEH

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Anwendung:

Metalldach

Montageart:

schraubbar

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

42 mm

Staffa portafilo per tetti per il fissaggio di impianti di captazione supplementari come captatori o aste di captazione su tetti metallici. Esecuzione per tetti con scanalatura a serraggio, con cavallotto di fissaggio. In caso di utilizzo di due staffe portafilo per tetti provate per il relativo profilo del tetto (morsetti /cavallotto di fissaggio), è data la portata di corrente di fulmine di 100 kA (10/350 µs).