Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH365051 Falzklemme - 365051

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 6...10 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Klemmbereich - 0.7...8 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Art der Verbindung - Falzklemme

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364091832

Artikelnummer

DEH365051

Herstellernummer

365051

Hersteller

DEH

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

6...10 mm

Werkstoff:

Aluminium

Klemmbereich:

0.7...8 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Art der Verbindung:

Falzklemme

Art der Befestigungsschrauben:

Flachrundschraube

Morsetto scanalato con superficie di contatto maggiorata secondo CEI EN 62561-1, per collegare i conduttori tondi con le scanalature. Esecuzione angolata, connessione longitudinale o trasversale.